曜日別特売

CH Series(CHSDLA63)

CH Series(CHSDLA63) - SMC
チューブ内径(Φmm)63クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37231565CHSDLA63-2525(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
45,600
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37231574CHSDLA63-25-A25(-) ナットなし(A) ポート上 クッションバルブ左
45,600
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37231583CHSDLA63-3030(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
45,600
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37231592CHSDLA63-5050(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
45,600
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37231608CHSDLA63-50A50(A) ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
46,310
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37231617CHSDLA63-5353(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
48,020
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする