SMC
CH Series(CHSDTA40)
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37231687
CHSDTA40-85AH-B
CADデータダウンロード
85
(H) ヘッド側クッション付
(A) ナット付
¥
34,010
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37231696
CHSDTA40-112-B
CADデータダウンロード
112
(-) 両側クッション付
(-) ナットなし
¥
35,310
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37231705
CHSDTA40-112A-B
CADデータダウンロード
112
(-) 両側クッション付
(A) ナット付
¥
35,440
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください