SMC
CH Series(CHSDTA40TF)
チューブ内径(Φmm)
40
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TF) GF
ロッド先端ねじ
(-) ナットなし
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37231714
CHSDTA40TF-60-B
CADデータダウンロード
60
¥
33,880
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37231723
CHSDTA40TF-250-B
CADデータダウンロード
250
¥
38,170
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください