曜日別特売

CH Series(CHSGB32)

CH Series(CHSGB32) - SMC
チューブ内径(Φmm)32クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37231888CHSGB32-50-B50(-) ナットなし(B) ポート上 クッションバルブ下
31,900
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
37231897CHSGB32-2525(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
31,900
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37231906CHSGB32-35A35(A) ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
32,180
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37231915CHSGB32-25A-B25(A) ナット付(B) ポート上 クッションバルブ下
32,180
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37231924CHSGB32-70A70(A) ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
33,610
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37231933CHSGB32-100A-B100(A) ナット付(B) ポート上 クッションバルブ下
33,610
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37231942CHSGB32-125125(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
34,760
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37231958CHSGB32-160A-B160(A) ナット付(B) ポート上 クッションバルブ下
36,470
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37231967CHSGB32-190A190(A) ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
36,470
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする