SMC
CH Series(CHSGB32TF)
チューブ内径(Φmm)
32
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TF) GF
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37231976
CHSGB32TF-125
CADデータダウンロード
125
¥
34,760
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37231985
CHSGB32TF-150A-B
CADデータダウンロード
150
¥
35,040
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37231994
CHSGB32TF-180
CADデータダウンロード
180
¥
36,190
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37232003
CHSGB32TF-169-B
CADデータダウンロード
169
¥
36,190
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください