曜日別特売

CH Series(CHSGB40)

CH Series(CHSGB40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37232012CHSGB40-2525(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
35,530
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37232028CHSGB40-2626(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
35,530
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37232037CHSGB40-2828(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
35,530
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37232046CHSGB40-100-B100(-) ナットなし(B) ポート上 クッションバルブ下
37,290
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37232055CHSGB40-100100(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
37,290
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37232064CHSGB40-100A-B100(A) ナット付(B) ポート上 クッションバルブ下
37,420
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37232073CHSGB40-100A100(A) ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
37,420
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37232082CHSGB40-120-B120(-) ナットなし(B) ポート上 クッションバルブ下
39,050
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37232098CHSGB40-140140(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
39,050
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37232107CHSGB40-170170(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
40,810
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37232116CHSGB40-180-B180(-) ナットなし(B) ポート上 クッションバルブ下
40,810
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37232125CHSGB40-210-B210(-) ナットなし(B) ポート上 クッションバルブ下
42,570
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37232134CHSGB40-400A400(A) ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
47,980
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする