曜日別特売

CH Series(CHSGB50)

CH Series(CHSGB50) - SMC
チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37232177CHSGB50-50A50(A) ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
42,750
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37232186CHSGB50-8080(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
44,770
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37232195CHSGB50-6060(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
44,770
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37232204CHSGB50-150-B150(-) ナットなし(B) ポート上 クッションバルブ下
46,970
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37232213CHSGB50-190190(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
49,170
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37232222CHSGB50-175175(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
49,170
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37232238CHSGB50-200200(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
49,170
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37232247CHSGB50-200A-A200(A) ナット付(A) ポート上 クッションバルブ左
49,350
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37232256CHSGB50-250A-A250(A) ナット付(A) ポート上 クッションバルブ左
51,550
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37232265CHSGB50-400400(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
57,970
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37232274CHSGB50-380A380(A) ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
58,150
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37232283CHSGB50-600A600(A) ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
66,950
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする