曜日別特売

CH Series(CHSGB63)

CH Series(CHSGB63) - SMC
チューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端ねじ
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37232326CHSGB63-4040(-) 両側クッション付(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
53,900
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37232335CHSGB63-9090(-) 両側クッション付(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
57,530
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37232344CHSGB63-8080(-) 両側クッション付(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
57,530
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37232353CHSGB63-7070(-) 両側クッション付(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
57,530
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37232362CHSGB63-100-B100(-) 両側クッション付(-) ナットなし(B) ポート上 クッションバルブ下
57,530
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37232378CHSGB63-105-B105(-) 両側クッション付(-) ナットなし(B) ポート上 クッションバルブ下
61,160
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37232387CHSGB63-115-B115(-) 両側クッション付(-) ナットなし(B) ポート上 クッションバルブ下
61,160
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37232396CHSGB63-120120(-) 両側クッション付(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
61,160
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37232405CHSGB63-120-B120(-) 両側クッション付(-) ナットなし(B) ポート上 クッションバルブ下
61,160
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37232414CHSGB63-150-B150(-) 両側クッション付(-) ナットなし(B) ポート上 クッションバルブ下
61,160
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37232423CHSGB63-180180(-) 両側クッション付(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
64,790
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37232432CHSGB63-170170(-) 両側クッション付(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
64,790
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37232448CHSGB63-180-B180(-) 両側クッション付(-) ナットなし(B) ポート上 クッションバルブ下
64,790
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37232457CHSGB63-250250(-) 両側クッション付(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
68,420
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37232466CHSGB63-270270(-) 両側クッション付(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
72,050
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37232475CHSGB63-300300(-) 両側クッション付(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
72,050
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37232484CHSGB63-400A-B400(-) 両側クッション付(A) ナット付(B) ポート上 クッションバルブ下
80,030
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37232493CHSGB63-500A500(-) 両側クッション付(A) ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
87,290
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37232502CHSGB63-800-D800(-) 両側クッション付(-) ナットなし(D) ポート右 クッションバルブ上
108,350
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37232518CHSGB63-755AN-B755(N) クッションなし(A) ナット付(B) ポート上 クッションバルブ下
109,070
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする