SMC
CH Series(CHSGB80)
チューブ内径(Φmm)
80
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37232545
CHSGB80-200A
CADデータダウンロード
200
¥
91,190
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37232554
CHSGB80-210-B
CADデータダウンロード
210
¥
95,210
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37232563
CHSGB80-270
CADデータダウンロード
270
¥
100,270
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37232572
CHSGB80-448A
CADデータダウンロード
448
¥
116,490
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200