曜日別特売

CH Series(CHSGCB100)

CH Series(CHSGCB100) - SMC
ポートねじの種類(-) Rcクッション(-) 両側クッション付ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右磁石内蔵有無(-) 磁石なしチューブ内径(Φmm)100ロッド先端ねじ(-) ナットなし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37233227CHSGCB100-460100460
180,400
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37233236CHSGCB100-540100540
195,800
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37233245CHSGCB100-650100650
211,200
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする