曜日別特売

CH Series(CHSGCB32TF)

CH Series(CHSGCB32TF) - SMC
ポートねじの種類(TF) GFクッション(-) 両側クッション付ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下磁石内蔵有無(-) 磁石なしストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)32ロッド先端ねじ(A) ナット付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37233263CHSGCB32TF-150A-B32150
36,080
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする