CH Series(CHSGCB40TF)

CH Series(CHSGCB40TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) GF内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37233272CHSGCB40TF-100100(-) ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
38,830
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37233288CHSGCB40TF-100A-B100(A) ナット付(B) ポート上 クッションバルブ下
38,960
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37233297CHSGCB40TF-800A-B800(A) ナット付(B) ポート上 クッションバルブ下
63,600
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする