CH Series(CHSGCB50)

CH Series(CHSGCB50) - SMC
チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37233306CHSGCB50-5050
45,210
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37233315CHSGCB50-100100
47,410
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37233324CHSGCB50-230230
54,010
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37233333CHSGCB50-295295
56,210
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37233342CHSGCB50-600600
69,410
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37233358CHSGCB50-650650
73,810
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37233367CHSGCB50-670670
73,810
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする