SMC
CH Series(CHSGCB63)
チューブ内径(Φmm)
63
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37233394
CHSGCB63-450A
CADデータダウンロード
450
¥
86,630
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37233403
CHSGCB63-800
CADデータダウンロード
800
¥
111,320
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください