SMC
CH Series(CHSGCB80)
チューブ内径(Φmm)
80
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37233412
CHSGCB80-150A
CADデータダウンロード
150
¥
91,960
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37233428
CHSGCB80-250
CADデータダウンロード
250
¥
101,040
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37233437
CHSGCB80-360A-B
CADデータダウンロード
360
¥
117,260
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください