CH Series(CHSGFY100)

CH Series(CHSGFY100) - SMC
チューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37233455CHSGFY100-25-B25
101,750
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37233464CHSGFY100-100N-B100
109,450
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37233473CHSGFY100-75A-B75
111,100
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37233482CHSGFY100-165-B165
124,850
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37233498CHSGFY100-500N-B500
171,050
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする