CH Series(CHSGFY100TF)

CH Series(CHSGFY100TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) GFポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37233507CHSGFY100TF-100-B100
109,450
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37233516CHSGFY100TF-155N-B155
124,850
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37233525CHSGFY100TF-300A-B300
141,900
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37233534CHSGFY100TF-400A-B400
157,300
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする