曜日別特売

CH Series(CHSGFY40)

CH Series(CHSGFY40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37233814CHSGFY40-25-B25(-) 両側クッション付(-) ナットなし
36,300
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37233823CHSGFY40-50A-B50(-) 両側クッション付(A) ナット付
36,430
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37233832CHSGFY40-100-B100(-) 両側クッション付(-) ナットなし
38,060
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37233848CHSGFY40-100N-B100(N) クッションなし(-) ナットなし
38,060
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37233857CHSGFY40-60-B60(-) 両側クッション付(-) ナットなし
38,060
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37233866CHSGFY40-100A-B100(-) 両側クッション付(A) ナット付
38,190
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37233875CHSGFY40-80A-B80(-) 両側クッション付(A) ナット付
38,190
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37233884CHSGFY40-120-B120(-) 両側クッション付(-) ナットなし
39,820
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37233893CHSGFY40-110-B110(-) 両側クッション付(-) ナットなし
39,820
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37233902CHSGFY40-150AR-B150(R) ロッド側クッション付(A) ナット付
39,950
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37233918CHSGFY40-200-B200(-) 両側クッション付(-) ナットなし
41,580
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37233927CHSGFY40-185-B185(-) 両側クッション付(-) ナットなし
41,580
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37233936CHSGFY40-180-B180(-) 両側クッション付(-) ナットなし
41,580
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37233945CHSGFY40-200A-B200(-) 両側クッション付(A) ナット付
41,710
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37233954CHSGFY40-210-B210(-) 両側クッション付(-) ナットなし
43,340
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37233963CHSGFY40-250A-B250(-) 両側クッション付(A) ナット付
43,470
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37233972CHSGFY40-280-B280(-) 両側クッション付(-) ナットなし
45,100
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37233988CHSGFY40-300A-B300(-) 両側クッション付(A) ナット付
45,230
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37233997CHSGFY40-350A-B350(-) 両側クッション付(A) ナット付
46,990
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37234006CHSGFY40-400AR-B400(R) ロッド側クッション付(A) ナット付
48,750
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする