SMC
CH Series(CHSGFY40TF)
チューブ内径(Φmm)
40
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TF) GF
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37234015
CHSGFY40TF-30A-B
CADデータダウンロード
30
¥
36,430
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37234024
CHSGFY40TF-55-B
CADデータダウンロード
55
¥
38,060
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37234033
CHSGFY40TF-125-B
CADデータダウンロード
125
¥
39,820
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37234042
CHSGFY40TF-250A-B
CADデータダウンロード
250
¥
43,470
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください