CH Series(CHSGFY50TF)

CH Series(CHSGFY50TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) GFポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37234347CHSGFY50TF-50-B50
43,840
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37234356CHSGFY50TF-60A-B60
46,220
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37234365CHSGFY50TF-125-B125
48,240
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37234374CHSGFY50TF-210H-B210
52,640
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37234383CHSGFY50TF-250AN-B250
52,820
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37234392CHSGFY50TF-500H-B500
63,640
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37234408CHSGFY50TF-525A-B525
68,220
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37234417CHSGFY50TF-652-B652
72,440
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37234426CHSGFY50TF-700A-B700
72,620
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37234435CHSGFY50TF-800-B800
76,840
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする