CH Series(CHSGFY63)

CH Series(CHSGFY63) - SMC
チューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37234462CHSGFY63-40-B40(-) 両側クッション付(-) ナットなし
55,610
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37234478CHSGFY63-50-B50(-) 両側クッション付(-) ナットなし
55,610
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37234487CHSGFY63-50A-B50(-) 両側クッション付(A) ナット付
56,320
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37234496CHSGFY63-80-B80(-) 両側クッション付(-) ナットなし
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37234505CHSGFY63-60AN-B60(N) クッションなし(A) ナット付
59,950
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37234514CHSGFY63-120-B120(-) 両側クッション付(-) ナットなし
62,870
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37234523CHSGFY63-130-B130(-) 両側クッション付(-) ナットなし
62,870
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37234532CHSGFY63-115-B115(-) 両側クッション付(-) ナットなし
62,870
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37234548CHSGFY63-180-B180(-) 両側クッション付(-) ナットなし
66,500
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37234557CHSGFY63-180A-B180(-) 両側クッション付(A) ナット付
67,210
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37234566CHSGFY63-170A-B170(-) 両側クッション付(A) ナット付
67,210
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37234575CHSGFY63-250-B250(-) 両側クッション付(-) ナットなし
70,130
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37234584CHSGFY63-240-B240(-) 両側クッション付(-) ナットなし
70,130
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37234593CHSGFY63-300A-B300(-) 両側クッション付(A) ナット付
74,470
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37234602CHSGFY63-400A-B400(-) 両側クッション付(A) ナット付
81,730
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37234618CHSGFY63-535-B535(-) 両側クッション付(-) ナットなし
95,540
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37234627CHSGFY63-630-B630(-) 両側クッション付(-) ナットなし
102,800
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする