CH Series(CHSGFY80TF)

CH Series(CHSGFY80TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) GFポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37234758CHSGFY80TF-30AN-B30(N) クッションなし(A) ナット付
78,380
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37234767CHSGFY80TF-80-B80(-) 両側クッション付(-) ナットなし
82,390
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37234776CHSGFY80TF-75-B75(-) 両側クッション付(-) ナットなし
82,390
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37234785CHSGFY80TF-70A-B70(-) 両側クッション付(A) ナット付
83,440
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37234794CHSGFY80TF-120-B120(-) 両側クッション付(-) ナットなし
87,450
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37234803CHSGFY80TF-140A-B140(-) 両側クッション付(A) ナット付
88,500
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37234812CHSGFY80TF-110A-B110(-) 両側クッション付(A) ナット付
88,500
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37234828CHSGFY80TF-150A-B150(-) 両側クッション付(A) ナット付
88,500
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37234837CHSGFY80TF-120A-B120(-) 両側クッション付(A) ナット付
88,500
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37234846CHSGFY80TF-200A-B200(-) 両側クッション付(A) ナット付
93,560
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37234855CHSGFY80TF-250-B250(-) 両側クッション付(-) ナットなし
97,570
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする