SMC
CH Series(CHSGFZ32TF)
チューブ内径(Φmm)
32
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TF) GF
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37234934
CHSGFZ32TF-25-B
CADデータダウンロード
25
(-) ナットなし
¥
32,450
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37234943
CHSGFZ32TF-160-B
CADデータダウンロード
160
(-) ナットなし
¥
36,740
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37234952
CHSGFZ32TF-160A-B
CADデータダウンロード
160
(A) ナット付
¥
37,020
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください