SMC
CH Series(CHSGFZ50)
チューブ内径(Φmm)
50
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37234986
CHSGFZ50-150A-B
CADデータダウンロード
150
¥
48,250
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37234995
CHSGFZ50-400A-B
CADデータダウンロード
400
¥
59,250
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37235004
CHSGFZ50-500A-B
CADデータダウンロード
500
¥
63,650
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください