SMC
CH Series(CHSGFZ63)
チューブ内径(Φmm)
63
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ナットなし
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37235013
CHSGFZ63-136-B
CADデータダウンロード
136
¥
62,260
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37235022
CHSGFZ63-105-B
CADデータダウンロード
105
¥
62,260
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37235038
CHSGFZ63-200-B
CADデータダウンロード
200
¥
65,890
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください