CH Series(CHSGLA63TN)

CH Series(CHSGLA63TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)63クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37235494CHSGLA63TN-7575
59,070
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37235503CHSGLA63TN-110110
62,700
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37235512CHSGLA63TN-150150
62,700
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37235528CHSGLA63TN-300300
73,590
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする