SMC
CH Series(CHSGLA80)
チューブ内径(Φmm)
80
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37235537
CHSGLA80-100
CADデータダウンロード
100
¥
84,870
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37235546
CHSGLA80-80A
CADデータダウンロード
80
¥
85,910
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37235555
CHSGLA80-190
CADデータダウンロード
190
¥
94,990
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください