SMC
CH Series(CHSGTC100TF)
ポートねじの種類
(TF) GF
クッション
(-) 両側クッション付
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ストローク(mm)
160
チューブ内径(Φmm)
100
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37235704
CHSGTC100TF-160A
CADデータダウンロード
100
160
¥
137,230
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください