SMC
CH Series(CHSGTC40)
チューブ内径(Φmm)
40
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37235722
CHSGTC40-190A
CADデータダウンロード
190
¥
44,240
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37235738
CHSGTC40-200A
CADデータダウンロード
200
¥
44,240
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37235747
CHSGTC40-500-A
CADデータダウンロード
500
¥
54,670
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください