CH Series(CHSGTC63)

CH Series(CHSGTC63) - SMC
チューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端ねじ
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37235808CHSGTC63-200A-B200(-) 両側クッション付(A) ナット付(B) ポート上 クッションバルブ下
70,350
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37235817CHSGTC63-200AN200(N) クッションなし(A) ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
70,350
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37235826CHSGTC63-270-E270(-) 両側クッション付(-) ナットなし(E) ポート右 クッションバルブ左
76,890
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする