曜日別特売

CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CJ5B10SV)

CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CJ5B10SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(V) FKM内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ヘッドカバーのポート位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37264368CJ5B10SV-55(-) 軸に対し90°
6,300
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37264377CJ5B10SV-2525(-) 軸に対し90°
6,400
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
37264386CJ5B10SV-75R75(R) 軸方向
6,700
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
37264395CJ5B10SV-8585(-) 軸に対し90°
6,850
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする