CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CJ5B16SR)

CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CJ5B16SR) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(R) NBR内容量1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ヘッドカバーのポート位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37264404CJ5B16SR-10R10(R) 軸方向
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
37264413CJ5B16SR-55(-) 軸に対し90°
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
37264422CJ5B16SR-1313(-) 軸に対し90°
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
37264438CJ5B16SR-88(-) 軸に対し90°
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
37264447CJ5B16SR-2828(-) 軸に対し90°
5,600
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
37264456CJ5B16SR-45R45(R) 軸方向
5,750
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
37264465CJ5B16SR-35R35(R) 軸方向
5,750
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
37264474CJ5B16SR-60R60(R) 軸方向
5,900
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
37264483CJ5B16SR-75R75(R) 軸方向
6,050
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
37264492CJ5B16SR-125125(-) 軸に対し90°
6,650
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
37264508CJ5B16SR-120120(-) 軸に対し90°
6,650
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
37264517CJ5B16SR-180180(-) 軸に対し90°
7,550
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする