CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CJ5D16SV)

CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CJ5D16SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°材質(パッキン)(V) FKM内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37264754CJ5D16SV-88
7,250
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
37264763CJ5D16SV-4040
7,550
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
37264772CJ5D16SV-9090
8,150
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
37264788CJ5D16SV-150150
8,750
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする