曜日別特売

CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CJ5F10SR)

CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CJ5F10SR) - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(R) NBR内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ヘッドカバーのポート位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37264797CJ5F10SR-30R30(R) 軸方向
6,200
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
37264806CJ5F10SR-150150(-) 軸に対し90°
6,950
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする