SMC
CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CJ5L10SV)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
材質(パッキン)
(V) FKM
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヘッドカバーのポート位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37264937
CJ5L10SV-100
CADデータダウンロード
(-) 軸に対し90°
¥
7,950
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37264946
CJ5L10SV-100R
CADデータダウンロード
(R) 軸方向
¥
7,950
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください