曜日別特売

CK1-Z/CKG1-Z - クランプシリンダ(バンド取付形)(CK1A50TF)

CK1-Z/CKG1-Z - クランプシリンダ(バンド取付形)(CK1A50TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ポートねじの種類(TF) G1/4内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
先端金具
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37267116CK1A50TF-50YAZ(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)50
14,080
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37267125CK1A50TF-75YAZ(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)75
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37267134CK1A50TF-100YAZ(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)100
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37267143CK1A50TF-125YAZ(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)125
15,400
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37267152CK1A50TF-150YAZ(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)150
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37267168CK1A50TF-150YZ(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)150
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする