曜日別特売

CK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル(CKPA25)

CK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル(CKPA25) - SMC
チューブ内径(Φmm)25タイプ(P) 強力磁石内蔵形内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37352954CKPA25-50Y-X209550(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし
19,910
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37352963CKPA25-50Y-P-X209550(P) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レール付
20,790
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37352972CKPA25-75Y-P-X209575(P) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レール付
21,070
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37352988CKPA25-100Y-P-X2095100(P) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レール付
21,340
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37352997CKPA25-50YS-X209550(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし
22,880
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37353006CKPA25-75Y-P74LS-X209575P74L+オートスイッチ取付レール付
26,290
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37353015CKPA25-50YS-P74L-X209550P74L+オートスイッチ取付レール付
34,210
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする