曜日別特売

C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQPDB50TF)

C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQPDB50TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ロック(-) クランプ側ロックなし磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(TF) G取付面位置(B) ポートと垂直する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプ位置(mm)
クランプアーム
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37384533CKQPDB50TF-125RBL(L) LOWタイプ(60mm)(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
81,900
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37384542CKQPDB50TF-159RCL(L) LOWタイプ(60mm)(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
81,900
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37384558CKQPDB50TF-130RBLS(L) LOWタイプ(60mm)(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
83,110
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37384567CKQPDB50TF-130RDLS(L) LOWタイプ(60mm)(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
83,110
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37384576CKQPDB50TF-180RAH(H) HIGHタイプ(90mm)(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
89,380
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37384585CKQPDB50TF-249RAH(H) HIGHタイプ(90mm)(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
89,380
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37384594CKQPDB50TF-250RAH(H) HIGHタイプ(90mm)(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
89,380
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37384603CKQPDB50TF-129RAL-P79WSE(L) LOWタイプ(60mm)(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
97,410
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37384612CKQPDB50TF-130RBLS-P79WSE(L) LOWタイプ(60mm)(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
98,620
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37384628CKQPDB50TF-130RDLS-P79WSE(L) LOWタイプ(60mm)(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
98,620
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37384637CKQPDB50TF-250RAH-P79WSE(H) HIGHタイプ(90mm)(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
104,890
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする