SMC
CKZT - パワークランプシリンダ(CKZT80TN)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
スイッチ
(T) TURCK
シリンダポート
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アーム開度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37391856
CKZT80TN-105T
CADデータダウンロード
105deg
¥
135,190
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37391865
CKZT80TN-60T
CADデータダウンロード
60deg
¥
135,190
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください