曜日別特売

CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1B160)

CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1B160) - SMC
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロックアップの方向
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37392242CL1B160-100F(F) 前進方向ロック100
172,760
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
37392258CL1B160-100B(B) 後退方向ロック100
172,760
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
37392267CL1B160-250F(F) 前進方向ロック250
180,350
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37392276CL1B160-300F(F) 前進方向ロック300
182,880
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする