SMC
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1CF160)
チューブ内径(Φmm)
160
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
230
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
材質(チューブ)
(F) 鉄
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37393082
CL1CF160-230B-J
CADデータダウンロード
¥
188,650
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください