SMC
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2BF100)
チューブ内径(Φmm)
100
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(-) ジャバラなし
材質(チューブ)
(F) 鉄チューブ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37398795
CLA2BF100-140-E
CADデータダウンロード
140
(E) スプリングロック (排気ロック)
¥
97,850
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
37398804
CLA2BF100-310-D
CADデータダウンロード
310
(D) スプリング・空気圧併用ロック
¥
105,330
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください