SMC
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2BF50)
チューブ内径(Φmm)
50
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(-) ジャバラなし
材質(チューブ)
(F) 鉄チューブ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37398822
CLA2BF50-150-P
CADデータダウンロード
150
(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
¥
47,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
37398838
CLA2BF50-400-E
CADデータダウンロード
400
(E) スプリングロック (排気ロック)
¥
53,850
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください