曜日別特売

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2D100)

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2D100) - SMC
チューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全21種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
21種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
ジャバラ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37399452CLA2D100-100-D100(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし
98,180
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
37399468CLA2D100-150-E150(E) スプリングロック (排気ロック)(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし
100,050
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
37399477CLA2D100-200N-D200(D) スプリング・空気圧併用ロック(N) クッションなし(-) ジャバラなし
101,920
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
37399486CLA2D100-300-D300(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし
105,660
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
37399495CLA2D100-320-D320(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし
107,530
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
37399504CLA2D100-350-D350(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし
107,530
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
37399513CLA2D100-250J-E250(E) スプリングロック (排気ロック)(-) 両側クッション付(J) ナイロンターポリン
110,060
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
37399522CLA2D100-300J-D300(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) 両側クッション付(J) ナイロンターポリン
112,590
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
37399538CLA2D100-450-E450(E) スプリングロック (排気ロック)(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし
113,140
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
37399547CLA2D100-460-E460(E) スプリングロック (排気ロック)(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし
113,140
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
37399556CLA2D100-475-D475(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし
113,140
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
37399565CLA2D100-500-D500(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし
113,140
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
37399574CLA2D100-500-E500(E) スプリングロック (排気ロック)(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし
113,140
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
37399583CLA2D100-600-D600(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし
116,880
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
37399592CLA2D100-600-E600(E) スプリングロック (排気ロック)(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし
116,880
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
37399608CLA2D100-600N-E600(E) スプリングロック (排気ロック)(N) クッションなし(-) ジャバラなし
116,880
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
37399617CLA2D100-400J-E400(E) スプリングロック (排気ロック)(-) 両側クッション付(J) ナイロンターポリン
117,650
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
37399626CLA2D100-700-E700(E) スプリングロック (排気ロック)(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし
120,620
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37399635CLA2D100-700N-E700(E) スプリングロック (排気ロック)(N) クッションなし(-) ジャバラなし
120,620
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37399644CLA2D100-700-D700(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) 両側クッション付(-) ジャバラなし
120,620
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
37399653CLA2D100-480J-E480(E) スプリングロック (排気ロック)(-) 両側クッション付(J) ナイロンターポリン
122,710
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする