SMC
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2TF100TN)
チューブ内径(Φmm)
100
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
材質(チューブ)
(F) 鉄チューブ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37405743
CLA2TF100TN-300K-D
CADデータダウンロード
300
(D) スプリング・空気圧併用ロック
¥
117,760
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
37405752
CLA2TF100TN-300K-P
CADデータダウンロード
300
(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
¥
117,760
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
37405768
CLA2TF100TN-400K-P
CADデータダウンロード
400
(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
¥
123,480
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください