SMC
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1DN40)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
タイプ
(N) 無給油/ラバークッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
シリンダ追記号
(-) ジャバラなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37406522
CLG1DN40-15-E
CADデータダウンロード
15
¥
41,140
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37406538
CLG1DN40-50-E
CADデータダウンロード
50
¥
41,530
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37406547
CLG1DN40-440-E
CADデータダウンロード
440
¥
47,690
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください