曜日別特売

CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2B25)

CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2B25) - SMC
チューブ内径(Φmm)25タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全14種類を絞り込む
作動方式
ストローク(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
ジャバラ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37454208CLM2B25-15-E(E) スプリングロック (排気ロック)15(-) ジャバラなし
35,260
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454217CLM2B25-50-P(P) 空気圧ロック (加圧ロック)50(-) ジャバラなし
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454226CLM2B25-60-D(D) スプリング・空気圧併用ロック60(-) ジャバラなし
35,810
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454235CLM2B25-75-D(D) スプリング・空気圧併用ロック75(-) ジャバラなし
35,810
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454244CLM2B25-155-D(D) スプリング・空気圧併用ロック155(-) ジャバラなし
36,910
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454253CLM2B25-255-E(E) スプリングロック (排気ロック)255(-) ジャバラなし
38,010
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454262CLM2B25-275-E(E) スプリングロック (排気ロック)275(-) ジャバラなし
38,010
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454278CLM2B25-300-D(D) スプリング・空気圧併用ロック300(-) ジャバラなし
38,280
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454287CLM2B25-325-E(E) スプリングロック (排気ロック)325(-) ジャバラなし
38,560
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454296CLM2B25-25J-E(E) スプリングロック (排気ロック)25(J) ナイロンタ-ポリン
39,050
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454305CLM2B25-400-E(E) スプリングロック (排気ロック)400(-) ジャバラなし
39,380
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454314CLM2B25-50J-E(E) スプリングロック (排気ロック)50(J) ナイロンタ-ポリン
39,600
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454323CLM2B25-425-P(P) 空気圧ロック (加圧ロック)425(-) ジャバラなし
39,660
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454332CLM2B25-450-P(P) 空気圧ロック (加圧ロック)450(-) ジャバラなし
39,930
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする