曜日別特売

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSB180)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSB180) - SMC
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37461384CLSB180-200-D200
305,910
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37461393CLSB180-250250
310,700
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37461402CLSB180-400400
327,690
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37461418CLSB180-420420
339,020
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37461427CLSB180-740740
373,010
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37461436CLSB180-750750
373,010
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37461445CLSB180-800800
373,010
339,800
373,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37461454CLSB180-950950
395,670
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする