SMC
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSB180TN)
チューブ内径(Φmm)
180
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37461463
CLSB180TN-100
CADデータダウンロード
100
¥
293,700
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37461472
CLSB180TN-150
CADデータダウンロード
150
¥
299,370
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37461488
CLSB180TN-325
CADデータダウンロード
325
¥
322,030
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37461497
CLSB180TN-1000
CADデータダウンロード
1000
¥
395,670
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200