SMC
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSD180TN)
チューブ内径(Φmm)
180
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37462732
CLSD180TN-100
CADデータダウンロード
100
¥
293,700
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37462748
CLSD180TN-380
CADデータダウンロード
380
¥
327,690
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください